FCP 201 IC908 Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Cod articol: 5568165
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568165
EAN / GTIN 7291075299892
Număr producător 5568165
L-Număr L24050 706

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 60 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.2 mm
  • Diametrul burghiului pilot (PDD): 6.56 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.77 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 9.27 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături