DNMG 150404-VL IC806 Plăcuțe rombice negative cu două fețe de 55° cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Cod articol: 5567598
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567598
EAN / GTIN 7291075178418
Număr producător 5567598
L-Număr L23950 1341

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice negative cu două fețe de 55° cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: VL
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături