WNMG 080408-VL IC806 Plăcuţe trigonală cu două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor foarte rezistente la căldură și a supapelor din oțel inoxidabil. Aliaje și supape din oțel inoxidabil

Cod articol: 5567595
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567595
EAN / GTIN 7291075172393
Număr producător 5567595
L-Număr L23950 1331

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor foarte rezistente la căldură și a supapelor din oțel inoxidabil. Aliaje și supape din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: VL
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule