TNMX 220704-M4MW IC806 Plăcuțe triunghiulare cu două fețe cu muchie de tăiere elicoidală mare pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 5567442
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5567442
    EAN / GTIN 7291075320589
    Număr producător 5567442
    L-Număr L23950 1680

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe triunghiulare cu două fețe cu muchie de tăiere elicoidală mare pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea oțelului inoxidabil

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: HMW
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături