HCP 257-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol: 5567395
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5567395
    EAN / GTIN 7291075333640
    Număr producător 5567395
    L-Număr L24050 1017

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.64 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 25.7 mm
    • Lungime funcţională (LF): 8.8 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 14.5 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 5.7 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAMIQ" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături