SOMX 050204-HD IC808 Plăcuţe pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5567137
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DR-TWIST
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5567137
    EAN / GTIN 7291075327809
    Număr producător 5567137
    L-Număr L24160 35

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 5.4 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături