SOMG 150616-R3P-IQ IC8150 Plăcuţe pătrată cu două fețe, cu unghi de degajare laterală negativă de 7° pentru strunjirea oțelului în aplicații de prelucrare grea

Cod articol: 5567075
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5567075
    EAN / GTIN 7291075321166
    Număr producător 5567075
    L-Număr L23950 844

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pătrată cu două fețe, cu unghi de degajare laterală negativă de 7° pentru strunjirea oțelului în aplicații de prelucrare grea

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: R3P
    • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.88 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături