HFP 375-SPADE IQ IC908 Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Cod articol: 5567060
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5567060
    EAN / GTIN 7291075315233
    Număr producător 5567060
    L-Număr L24050 329

    Descriere

    Descriere:

    Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 1 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 37.5 mm
    • Lungime funcţională (LF): 12.8 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 37.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 20.8 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 8.04 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături