DCMT 11T302-F3P IC8250 Plăcuţe de strunjire Rhombic 55° cu unghi de degajare pozitiv pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 5566871
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5566871
EAN / GTIN 7291075338287
Număr producător 5566871
L-Număr L23950 183

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de strunjire Rhombic 55° cu unghi de degajare pozitiv pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.16 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.08 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături