Rolă din material abraziv de șlefuit, 100 mm × 10 m, Structură material abraziv: 220

Cod articol: 556110 220
Preț per 1 buc. (3,90 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 240 - 280
Grad de fineţe mediu
Structură material abraziv 220
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţimea rolelor 100 mm
Lungimea rolei 10 m
Execuţie A Fine
Culoarea verde
Tip produs Rolă material abraziv de șlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 556110 220
EAN / GTIN 4045197557278
Număr producător 556110 220
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Mediu / semifin: Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare, a decolorărilor; pentru reşlefuirea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea şi curăţarea înainte de lăcuire.