Rolă din material abraziv de șlefuit 100

Cod articol: 556087 100
(7,36 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Comparaţie granulaţie 180 - 220
    Grad de fineţe grosier
    Structură material abraziv 100
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Lăţimea rolelor 115 mm
    Lungimea rolei 10 m
    Execuţie A Medium
    Culoarea roşu
    Tip produs Rolă material abraziv de șlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 556087 100
    EAN / GTIN 4062406300869
    Număr producător 556087 100

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Piatră
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.
    Material abraziv de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un comportament agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără îmbâcsire şi o suprafaţă finisată mai uniform.

    Avantaj:

    • Se adaptează formei piesei.
    • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
    • Finisare uniformă.
    • Utilizare uscată şi umedă.
    • Fără componente corozive.

    Aplicaţie:

    De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
    Grosier şi agresiv: Îndepărtează rugina, stratul de rugină şi murdăriile de pe suprafeţe. Pentru asperităţile culorilor vechi, lacurilor, plasticului, pieselor din cauciuc (de exemplu înainte de lipire).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături