{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Comparaţie granulaţie | 600 - 1.000 | |
Grad de fineţe | foarte fin | |
Structură material abraziv | 1.000 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţime | 152 mm | |
Lungime | 229 mm | |
Execuţie | S Ultra Fine | |
Culoarea | gri | |
Tip produs | Pad abraziv de şlefuit |
Cod articol | 556015 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197542434 | |
Număr producător | 556015 1000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pad abraziv de şlefuit, 152×229 mm, Structură material abraziv: 1000
La cerere
În stoc
3.237 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
20
Bucăți
|
La cerere
În stoc
1.205 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Execuţie | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Lăţime | 152 mm | 158 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % |
Culoarea | gri | gri |
Grad de fineţe | foarte fin | foarte fin |
Comparaţie granulaţie | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Lungime | 229 mm | 224 mm |