{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Comparaţie granulaţie | 240 - 280 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Structură material abraziv | 220 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţime | 158 mm | |
Lungime | 224 mm | |
Execuţie | A Fine | |
Denumire 3M | WR-SH | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Pad abraziv de şlefuit |
Cod articol | 556000 220 | |
EAN / GTIN | 54046719934695 | |
Număr producător | 07557 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pad abraziv de şlefuit, 158×224 mm, Structură material abraziv: 220
La cerere
În stoc
3.601 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
20
Bucăți
|
La cerere
În stoc
3.970 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
20
Bucăți
|
La cerere
În stoc
1.784 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Execuţie | A Fine | A Fine | A Fine |
Lăţime | 158 mm | 152 mm | 158 mm |
Culoarea | roşu | verde | roşu |
Grad de fineţe | mediu | mediu | mediu |
Comparaţie granulaţie | 240 - 280 | 240 - 280 | 240 - 280 |
Structură material abraziv | 220 | 220 | 220 |
Tip produs | Pad abraziv de şlefuit | Pad abraziv de şlefuit | Pad abraziv de şlefuit |