Pad abraziv de şlefuit 400

Cod articol: 555995 400
(60,57 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,12 € / buc.
    (60,57 € / 1 Square metre)
  • de la 10 buc.
    1,77 € / buc.
    (50,57 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
2.452 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 400 - 600
Grad de fineţe fin
Structură material abraziv 400
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţime 158 mm
Lungime 224 mm
Execuţie S Super Fine
Culoarea gri
Tip produs Pad abraziv de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555995 400
EAN / GTIN 4062406300845
Număr producător 555995 400

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.
Material abraziv de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un comportament agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără îmbâcsire şi o suprafaţă finisată mai uniform.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Fin / foarte fin: Pentru curăţarea suprafeţelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat şi pentru mătuiri fine / foarte fine pe oţeluri şi metale neferoase.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături