Disc de curăţare grosieră cu coadă (SiC) 75 mm

Cod articol: 555930 75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,00 € / buc.
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    Grad de duritate foarte dur
    Grad de fineţe extra grosier
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    ⌀ discurilor 75 mm
    Grosime 15 mm
    Lăţimea discului 15 mm
    ⌀ cozii 6 mm
    Turaţie recomandată 8.000 min-1
    Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 555930 75
    EAN / GTIN 4054596605817
    Număr producător 7100192707

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Piatră
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discuri de curăţare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
    Muchii stabile, rată de îndepărtare şi durabilitate extrem de mare. Ideal pentru îndepărtarea arsurilor.

    Aplicaţie:

    Utilizare radială pe arbori flexibili şi şlefuitoare drepte. Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături