Stea de şlefuire din material abraziv 180

Cod articol: 555915 180

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,96 € / buc.
  • de la 20 buc.
    3,30 € / buc.
La cerere
În stoc
816 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 180
Grad de fineţe Mijloc
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Culoarea roşu
Turaţie recomandată 10.000 min-1
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555915 180
EAN / GTIN 4067263290544
Număr producător 555915 180

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv pentru şlefuit în formă de stea cu prindere filetată. Tip de material abraziv rezistent la rupere şi robust, fără franjurare pe muchii. 3 straturi.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, debavurarea şi finisarea locurilor greu accesibile cum ar fi găurile, filetele interioare, ţevile şi adânciturile. Utilizați cu ştift de strângere nr. 555920.