Inele textile din ţesătură abrazivă pentru netezire, ⌀ inel: 500mm

Cod articol: 555745 500
Reducere
57,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ inel 500 mm
Lăţime inel 18 mm
⌀ găurii 40 mm
⌀ inel reducţie 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ inel reducţie 1 inch; 1/2 inch
Tip produs Inel textil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555745 500
EAN / GTIN 4062406300920
Număr producător 555745 500

Descriere

Execuţie:

Consum economic al pastei de lustruire, durabilitate îndelungată − fără fragilizare.
Disc textil înfăşurat în jurul unui inel de carton (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Material abraziv pentru netezire (INOX, metale neferoase) şi finisare fără luciu intens.