Set de discuri textile din material abraziv pentru lustruire extrem de fin, 3 buc. Pentru conferirea de strălucire, ⌀ inel: 100mm

Cod articol: 555735 100
Setați prețul 3 buc. (7,14 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ inel 100 mm
Lăţime inel 14 mm
⌀ găurii 20 mm
⌀ inel reducţie 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tip produs Inel textil

Identificare și clasificare

Cod articol 555735 100
EAN / GTIN 4013349630346
Număr producător L415681350
Producător OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Descriere

Execuţie:

Discuri textile cutate sunt înfăşurate în jurul unui inel din metal (suport); setul conţine câte trei inele.
Structură textilă foarte fină, consum economic al pastei de lustruire, durabilitate bună − fără fragilizare.
Unipol® Discul textil este înfășurat în jurul unui inel din metal (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Materialul abraziv pentru lustruirea de cea mai fină calitate este folosit pentru a da strălucire tuturor metalelor, precum şi plasticului.

Notă:

Dorn de prindere pentru discuri textile, consultaţi Cod 555785.