Set de discuri textile din material abraziv pentru lustruire, 3 buc. Pentru netezire 150 mm

Cod articol: 555730 150
Setați prețul 3 buc. (15,69 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ inel 150 mm
Lăţime inel 14 mm
⌀ găurii 20 mm
⌀ inel reducţie 14 mm; 16 mm
Tip produs Inel textil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555730 150
EAN / GTIN 4013349627872
Număr producător L415681301

Descriere

Execuţie:

Discuri textile cutate sunt înfăşurate în jurul unui inel din metal (suport); setul conţine câte trei inele.
Consum economic al pastei de lustruire, durabilitate îndelungată − fără fragilizare.
Unipol® Discul textil este înfășurat în jurul unui inel din metal (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Material abraziv pentru netezire (INOX, metale neferoase) şi finisare fără luciu intens.

Notă:

Dorn de prindere pentru discuri textile, consultaţi Cod 555785.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături