Set de discuri textile din sisal, 3 buc., cu impregnare Pentru polizare prealabilă 200 mm

Cod articol: 555725 200
Setați prețul 3 buc. (32,55 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ inel 200 mm
Lăţime inel 20 mm
⌀ găurii 20 mm
⌀ inel reducţie 14 mm; 16 mm
Tip produs Inel textil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555725 200
EAN / GTIN 4013349627766
Număr producător L045681252

Descriere

Execuţie:

Discuri textile cutate sunt înfăşurate în jurul unui inel din metal (suport); setul conţine câte trei inele.
Impregnarea discurilor textile din bumbac şi sisal oferă o eficacitate mai mare, mai multă stabilitate, o durabilitate mai mare şi o aderenţă mai bună a pastei.
Unipol® Discul textil este înfășurat în jurul unui inel din metal (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Discuri din bumbac şi sisal, mai ales pentru lustruirea prealabilă (INOX, oţel) şi mătuirea metalelor neferoase.

Notă:

Dorn de prindere pentru discuri textile, consultaţi Cod 555785.