WNMG 080416-GN IC8250 Plăcuţe cu trigon negativ pe două fețe pentru aplicații generale

Cod articol: 5550550
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5550550
    EAN / GTIN 7291075080650
    Număr producător 5550550
    L-Număr L23950 1354

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu trigon negativ pe două fețe pentru aplicații generale

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: GN
    • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături