RC90MT 1205M0-SM IC8250 Rotund, unghi de degajare pozitiv de 7°, pentru preaburire și degroșare.

Cod articol: 5550389
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550389
EAN / GTIN 7291075102864
Număr producător 5550389
L-Număr L23950 931

Descriere

Descriere:

Rotund, unghi de degajare pozitiv de 7°, pentru preaburire și degroșare.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.