Şlefuitoare în evantai (A) 15X30 mm

Cod articol: 555035 15X30

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,35 € / buc.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    ⌀ cozii 6 mm
    Lungimea totală 100 mm
    Turaţie maximă 18.000 min-1
    Tip produs Şlefuitoare în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 555035 15X30
    EAN / GTIN 4027497608850
    Număr producător A2205015306150001

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei. Lamele inserate cu lipire frontală.

    Aplicaţie:

    Debavurarea găurilor, a găurilor transversale şi a suprafeţei interioare a ţevilor. Lamelele de şlefuit se mulează pe diametrul piesei. Utilizare radială.