DNMG 150612-TF IC807 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică de 55° pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de tăiere medii

Cod articol: 5550338
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5550338
    EAN / GTIN 7291075046137
    Număr producător 5550338
    L-Număr L23950 806

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică de 55° pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de tăiere medii

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: TF
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.11 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături