CNMG 120408-WF IC8250 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică de 80°, în formă de ștergător, pentru finisare cu viteze de avans ridicate

Cod articol: 5550246
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550246
EAN / GTIN 7291075158496
Număr producător 5550246
L-Număr L23950 540

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică de 80°, în formă de ștergător, pentru finisare cu viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: WF
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.35 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături