Pilă plată cu legătură ceramică 6x3x100 mm C FEINC400

Cod articol: 555
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555
EAN / GTIN 9003170005555
Număr producător 555

Descriere

Descriere:

Acest pilă este utilizat în special pentru scule de prelucrare în industria lemnului și a mașinilor. Datorită dimensiunilor diferite ale cerealelor, puteți alege instrumentul individual pentru aplicația dvs. Fișierele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru instrumente cu vârf de carbură sau carbură și au o culoare gri-verde. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: 9010 pilă lată
  • Dimensiunea boabelor: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : CFEIN
  • Dimensiune (L x C x L): 6 x 3 x 100 mm
  • Diametru: 6 mm
  • Grosime: 3 mm
  • Orificiu: 100 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru scule de prelucrare din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Colorare gri-verde: Pentru unelte cu vârf de carbură sau carbură coloranți portocalii: În principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături