{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Grad de fineţe | mediu | |
⌀ cap | 60 mm | |
Lăţimea capului | 30 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Turaţie recomandată | 5.000 min-1 | |
Turaţie maximă | 9.000 min-1 | |
Tip produs | Şlefuitoare în evantai |
Cod articol | 554972 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803993 | |
Număr producător | 554972 60X30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Şlefuitoare în evantai Material abraziv (SiC) 60X30 mm
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.990 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.591 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Turaţie recomandată | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Grad de fineţe | mediu | mediu | mediu | mediu |
Lăţimea capului | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Comparaţie granulaţie | 180 | 180 | 180 / 150 | 180 |
Turaţie maximă | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Şlefuitoare în evantai | Şlefuitoare în evantai | Şlefuitoare în evantai | Şlefuitoare în evantai |