{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Comparaţie granulaţie | 100 | |
Grad de fineţe | grosier | |
⌀ cap | 60 mm | |
Lăţimea capului | 30 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Turaţie recomandată | 5.000 min-1 | |
Turaţie maximă | 9.000 min-1 | |
Tip produs | Şlefuitoare în evantai |
Cod articol | 554971 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803962 | |
Număr producător | 554971 60X30 |