Şlefuitoare în evantai Material abraziv / pânză 60X50 mm

Cod articol: 554920 60X50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,25 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,37 € / buc.
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 180 / 150
Grad de fineţe mediu
⌀ cap 60 mm
Lăţimea capului 50 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 5.000 min-1
Turaţie maximă 9.000 min-1
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554920 60X50
EAN / GTIN 4045197803764
Număr producător 554920 60X50

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei. Prin combinarea cu pânza de şlefuit eficacitatea abrazivă a materialului abraziv este sporită. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie şi oxid de pe metale, precum şi pentru mătuirea CrNi şi a altor oţeluri aliate, inox, dar şi a metalelor neferoase.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cap×lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături