Şlefuitoare în evantai Material abraziv / pânză, grosier, ⌀ cap×lăţimea capului: 40X20mm

Cod articol: 554910 40X20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,43 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,36 € / buc.
La cerere
În stoc
1.991 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100 / 80
Grad de fineţe grosier
⌀ cap 40 mm
Lăţimea capului 20 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 7.500 min-1
Turaţie maximă 14.000 min-1
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554910 40X20
EAN / GTIN 4045197241078
Număr producător 554910 40X20

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei. Prin combinarea cu pânza de şlefuit eficacitatea abrazivă a materialului abraziv este sporită. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie şi oxid de pe metale, precum şi pentru mătuirea CrNi şi a altor oţeluri aliate, inox, dar şi a metalelor neferoase.