Şlefuitoare în evantai (SiC), Granulaţie 120, ⌀ cap×lăţimea capului: 30X10mm

Cod articol: 554670 30X10
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,57 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,98 € / buc.
La cerere
În stoc
585 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 120
⌀ cap 30 mm
Lăţimea capului 10 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 16.000 min-1
Turaţie maximă 25.400 min-1
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554670 30X10
EAN / GTIN 4045197241009
Număr producător 554670 30X10

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de şlefuit acoperite cu granulaţie din carbură de siliciu (SiC). ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.