Şlefuitoare în evantai (A), Granulaţie 120, ⌀ cap×lăţimea capului: 50X20mm

Cod articol: 554300 50X20
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,41 € / buc.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
⌀ cap 50 mm
Lăţimea capului 20 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 9.000 min-1
Turaţie maximă 15.300 min-1
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 554300 50X20
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197240774
Copiaţi
Număr producător 554300 50X20
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 55 HRC
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 60 HRC
potrivit pentru / [m/min]
 
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
 
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
 
Plastic, GRP
potrivit pentru / [m/min]
 
Lemn
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de şlefuit acoperite cu corindon normal (A).

Aplicaţie:

Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături