Șurubelnițe clasice VDE Slim, set în husă compactă, de înaltă calitate, 2 în 1, pentru șuruburi cu fantă și Phillips

Cod articol: 5542.SU SL GY
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5542.SU SL GY
EAN / GTIN 7610733284641
Număr producător PB 5542.SU SL GY
L-Număr L60060 3131

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe clasice VDE Slim, set în carcasă compactă, de înaltă calitate, din material textil, cu rolă 2 în 1
  • pentru șuruburi cu fantă și Phillips
  • echipament de bază pentru lucrări electrice, în atelier, acasă sau pe drum, utilizare versatilă
  • izolat complet până la 1000 V AC / 1500 V DC conform IEC/EN 60900, testat VDE, lucru sigur
  • testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • cu diametrul lamei redus la vârf, pentru șuruburi deepflying și întinzătoare cu arc
  • cu vârfuri precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • mâner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglaj fin
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • șase unelte de calitate clar aranjate, gata de utilizare imediată
  • cazetă cu role 2 în 1: Desfășurat poate fi atârnat atât pe orizontală, cât și pe verticală, rulat caz de transport compact
  • fabricat din țesătură robustă de poliester, lavabil și ușor de curățat datorită acoperirii cu PVC
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături