Şlefuitoare în evantai (CER) 60X30 mm

Cod articol: 554150 60X30

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,53 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,77 € / buc.
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului × lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
⌀ cap 60 mm
Lăţimea capului 30 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 8.000 min-1
Turaţie maximă 12.700 min-1
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554150 60X30
EAN / GTIN 4045197803818
Număr producător 554150 60X30

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de şlefuit acoperite cu granulaţie ceramică (A).

Aplicaţie:

Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.