Şlefuitoare în evantai (A) 15X15 mm

Cod articol: 554100 15X15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,78 € / buc.
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 60
    ⌀ cap 15 mm
    Lăţimea capului 15 mm
    ⌀ cozii 3 mm
    Turaţie recomandată 24.000 min-1
    Turaţie maximă 35.000 min-1
    Tip produs Şlefuitoare în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 554100 15X15
    EAN / GTIN 4045197802361
    Număr producător 554100 15X15

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
    Lamele de şlefuit acoperite cu corindon normal (A).

    Aplicaţie:

    Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.