Disc de finisare material abraziv (CER) PN-DR 100

Cod articol: 554069 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,12 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,43 € / buc.
La cerere
În stoc
2.819 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Execuţie A coarse
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554069 100
EAN / GTIN 638060892909
Număr producător 7100264197

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nailon, universal şi performant, combinat cu granulaţie ceramică cu formă precisă (CER), pentru o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.