Disc de finisare material abraziv (CER) PN-DR 100

Cod articol: 554068 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,26 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,88 € / buc.
La cerere
În stoc
3.623 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Execuţie A coarse
Turaţie maximă 23.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554068 100
EAN / GTIN 638060893005
Număr producător 7100264090

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nailon, universal şi performant, combinat cu granulaţie ceramică cu formă precisă (CER), pentru o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.