Disc compact 180/6

Cod articol: 554061 180/6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,67 € / buc.
  • de la 15 buc.
    5,56 € / buc.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon normal (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Comparaţie granulaţie 180
    Grad de fineţe Mijloc
    Grad de duritate Mijloc
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Execuţie 6 A medium
    Turaţie maximă 22.000 min-1
    Tip produs Disc compact

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 554061 180/6
    EAN / GTIN 4067263290766
    Număr producător 554061 180/6

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Piatră
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.
    Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu răşină, formă presată a discului.

    Aplicaţie:

    Pentru şlefuirea inteligentă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru procesele de lucru cu mai multe etape.
    Recomandat în special pentru şlefuire fină şi debavurare. Lasă în urmă o finisare delicată şi reduce adâncimea rugozităţii tuturor materialelor.

    Notă:

    Roloc™ Bristle-Disc sunt prezentate de la Cod 573510.