{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Material abraziv din nylon | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 280 | |
Grad de fineţe | fin | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 50,8 mm | |
Execuţie | A very fine | |
Turaţie maximă | 23.000 min-1 | |
Tip produs | Material de şlefuit |
Cod articol | 554045 280 | |
EAN / GTIN | 30048011055238 | |
Număr producător | 7000000750 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de finisare din material abraziv SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 280
La cerere
În stoc
1.591 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
1,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.004 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
1,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | A very fine | A very fine |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grad de fineţe | fin | fin |
Comparaţie granulaţie | 280 | 280 |
Turaţie maximă | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Material de şlefuit | Material de şlefuit |