Disc de finisare din material abraziv SC-DR 100

Cod articol: 554044 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,29 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,08 € / buc.
La cerere
În stoc
687 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Material abraziv din nylon
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 25,4 mm
Execuţie A coarse
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554044 100
EAN / GTIN 30048011153934
Număr producător 7000000704

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Material abraziv universal cu interstiţii din nylon şi performant.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.
Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.