{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Material abraziv din nylon | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Grad de fineţe | grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 76,2 mm | |
Execuţie | A coarse | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Material de şlefuit |
Cod articol | 554043 100 | |
EAN / GTIN | 4062406300722 | |
Număr producător | 554043 100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de finisare din material abraziv, ⌀ 76,2 mm, Comparaţie granulaţie: 100
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.077 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | A coarse | A coarse |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grad de fineţe | grosier | grosier |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ discurilor | 76,2 mm | 76,2 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Material de şlefuit | Material de şlefuit |