Disc de finisare din material abraziv, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 280

Cod articol: 554042 280
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,80 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,50 € / buc.
La cerere
În stoc
1.585 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Material abraziv din nylon
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe fină
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Execuţie A very fine
Turaţie maximă 23.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554042 280
EAN / GTIN 4062406300715
Număr producător 554042 280

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Material abraziv universal cu interstiţii din nylon şi performant.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.
Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de finisare din material abraziv, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 280

Disc de finisare din material abraziv, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 280

La cerere
În stoc
1.585 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,80 €
de la 50  Bucăți
1,50 €
La cerere
În stoc
2.178 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,68 €
de la 50  Bucăți
1,40 €
Execuţie A very fine A very fine
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 % < 0,1 %
Grad de fineţe fină fin
Turaţie maximă 23.000 min-1 23.000 min-1
Prescurtare pentru material abraziv A A
Tip produs Material de şlefuit Material de şlefuit

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături