Disc de şlefuire 777F 36

Cod articol: 554025 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,32 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,93 € / buc.
La cerere
În stoc
1.009 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 36
    ⌀ discurilor 50,8 mm
    Denumirea producătorului 777F
    Cod de culoare maro
    Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
    Turaţie maximă 25.000 min-1
    Tip produs Disc de şlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 554025 36
    EAN / GTIN 30051144766292
    Număr producător 7000000549

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
    Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).

    Aplicaţie:

    Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

    Notă:

    Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături