Disc de şlefuit 787C 120

Cod articol: 554016 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,43 € / buc.
  • de la 50 buc.
    2,03 € / buc.
La cerere
În stoc
3.472 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554016 120
EAN / GTIN 50076308897050
Număr producător 7100100966

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).
Cu granulaţie Cubitron™ II cu formă precisă.
Suport din fibre stabil, ideal pentru prelucrarea muchiilor.

Aplicaţie:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de şlefuit 787C 120

Disc de şlefuit 787C 120

La cerere
În stoc
3.472 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,43 €
de la 50  Bucăți
2,03 €
La cerere
În stoc
1.282 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,90 €
de la 50  Bucăți
1,58 €
Turaţie maximă 20.000 20.000
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică Ceramică
Suport de material abraziv Suport din fibre
Tip produs Disc de şlefuire Disc de şlefuire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături