Disc de şlefuit 787C 80

Cod articol: 554014 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,83 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,53 € / buc.
La cerere
În stoc
1.165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554014 80
EAN / GTIN 30076308896998
Număr producător 7100100962

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).
Cu granulaţie Cubitron™ II cu formă precisă.
Suport din fibre stabil, ideal pentru prelucrarea muchiilor.

Aplicaţie:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.