Disc de şlefuire (CER) 60

Cod articol: 554013 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,99 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,66 € / buc.
La cerere
În stoc
2.810 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
Suport de material abraziv Suport din fibre
⌀ discurilor 76,2 mm
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554013 60
EAN / GTIN 4045197526045
Număr producător 554013 60

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).

Aplicaţie:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.
Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de şlefuire (CER) 60

Disc de şlefuire (CER) 60

La cerere
În stoc
2.810 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,99 €
de la 50  Bucăți
1,66 €
La cerere
În stoc
1.831 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,99 €
de la 50  Bucăți
1,66 €
Granulaţie 60 60
Turaţie maximă 20.000 20.000
⌀ discurilor 76,2 76,2
Material abraziv Granulaţie ceramică Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică Ceramică
Suport de material abraziv Suport din fibre
Tip produs Disc de şlefuire Disc de şlefuire

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături