Disc de şlefuire 237AA 600

Cod articol: 554009 600

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,95 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,29 € / buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 600
⌀ discurilor 50,8 mm
Denumirea producătorului 237AA Trizact™
Denumirea granulaţiei 3M A30
Cod de culoare maro
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554009 600
EAN / GTIN 2050001743725

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.
237AA Trizact™ cu suprafaţă piramidală structurată fin, din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Special pentru înnobilarea suprafeţelor materialelor dure, greu de prelucrat, precum INOX, titan, oţeluri înalt aliate etc. Finisare de durată, reproductibilă şi durabilitate mărită în comparaţie cu discurile de şlefuire cu granulaţie asemănătoare.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc ea se vedea începând de la Cod 573510.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături