Set de foi de şlefuit cu prindere cu scai (SiC), 100 buc., ⌀ 21 mm, Granulaţie: 180

Cod articol: 553970 180
Setați prețul 100 buc. (0,26 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 180
⌀ discurilor 21 mm
Suport Scai
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 553970 180
EAN / GTIN 4027497149124
Număr producător A3302018180
Producător LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Partea posterioară a discurilor este acoperită cu împletitură de velur, cu autoaderenţă pe discuri de şlefuire din cauciuc şi cu scai Cod 553995. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe microsisteme de şlefuire. Viteza maximă de lucru, vezi discurile de şlefuire din cauciuc şi cu scai, Cod 553995.