Disc de finisare din material abraziv, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 280

Cod articol: 553965 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,80 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,50 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 280
Grad de fineţe fină
Suport de material abraziv Material abraziv din nylon
⌀ discurilor 50,8 mm
Execuţie A very fine
Turaţie maximă 23.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553965 280
EAN / GTIN 4062406300777
Număr producător 553965 280

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv universal și performant, cu interstiţii din nylon.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.