Disc de şlefuire (A) 80

Cod articol: 553925 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,64 € / buc.
  • de la 100 buc.
    0,54 € / buc.
La cerere
În stoc
11.223 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
⌀ discurilor 25,4 mm
Turaţie maximă 30.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553925 80
EAN / GTIN 4045197331038
Număr producător 553925 80

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Legătură optimă între suport şi discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare uşoară şi rapidă a discului, cu mâna, chiar şi după o utilizare dură.
Corindon normal (A) pentru utilizare universală.
Poziţie centrală a discului de şlefuit, ce asigură concentricitate fără vibraţii.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea raţională a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile în producţia de scule, profiluri şi modele, în producţia maşinilor, aparatelor şi containerelor. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Alte dimensiuni şi granulaţii se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături